Opis:
Robotska vretena podjetja Pferd so izdelana po najvišjih standardih kakovosti in najnovejših tehnoloških standardih ter so idealna za stacionarne uporaba v robotskih celicah, obdelovalnih strojih in za vgradnjo v prenosne linije. Celovit program PFERD ponuja optimalno kombinacijo inovativnih orodij ter zmogljivih in vzdržljivih robotskih vreten iz enega vira, od splošnih obdelovalnih opravil do posebnih aplikacij. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Za robotsko vreteno je značilna zelo visoka koncentričnost pri neprekinjeni uporabi. Ima držalo za stročnice iz nerjavečega jekla. Bliskavica, vpenjalna stročnica 3 mm, 2 ključ DM SW 6/8 mm.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Zmogljivost brez olje: 100 vatov
- število vrtljajev brez olje: 100000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 15
- Metrična širina: 30 mm
- Smer vrtenja: Desni tek
- Zunanja cev za dovod zraka Ø: 4 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,32 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,32 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
- Metrična dolžina: 93,5 mm
- Neto teža: 0296 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 2,7 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
Opomba:
- Pogon deluje brez sistema olje.