Opis:
Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Idealno za čiščenje težko dostopnih predelov, kot so koti, vogali in cevi. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.
Lastnosti:
- Število, vrstice: 1
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 265 mm
Prednosti:
Uporaba:
- Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine