Električni tračni brusilnik EBER 8/280 230 V Dolžina traku: 520 mmxŠirina: 3-20 mm

Št. art.: 4007220232781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220232781
EAN/GTIN 4007220232781
Številka proizvajalca 83208280
L-število L51050 1517

Opis

Izvedba:

  • vklj

Opis:

Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Pogon je opremljen z vrtljivim nastavkom za brušenje jermena (vključno s pritrdilno roko za brušenje jermena). Električni tračni brusilnik ima vrtljiv brusilni nastavek, vključno z Pritrdilna roka za brušenje jermena BSVA 9/24 x 520 in je primerna za dolžine jermena 520 mm x širino 3-20 mm. 4 m napajalni kabel, 1 pasovna roka BSVA 9/24x520, zaščitni pokrov SDVH. Vozite s 230 v in vtičem EU.

Lastnosti:

  • Poraba energije: 800 vatov
  • Izhodna moč: 550 vatov
  • Hitrost jermena od: 12 m/s.
  • Hitrost jermena, do: 32 m/s.
  • Različica: Vklj.
  • Napetost, od: 230 voltov
  • Uporabna pasovna širina: 3–20 mm
  • Metrična širina: 77 mm
  • Uporabna pasovna širina: 520
  • Metrična dolžina: 522 mm
  • Neto teža: 2,1 kg
  • Višina: 118 mm

Prednosti:

  • Digitalna elektronika omogoča stalno držanje Set število vrtljajev.
  • Zaščita pred preobremenitvijo.
  • Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).
  • Neprekinjen nadzor hitrosti.

Opomba:

  • Univerzalni motor za 1-fazni izmenični tok.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico