Opis:
Pferd ponuja široko paleto orodij brusno sredstvo na podporo za obdelavo različnih geometrij in materialov obdelovancev. Sestavljeni so iz nosilnega materiala, osnovne vezi in prekrivne vezi za pritrditev abrazivnih zrn. Glede na velikost zrn je mogoče z orodjem iz brusno sredstvo na substratu doseči visoko odstranjevanje materiala ali zelo fino površinsko obdelavo. Nosilni materiali, ki so na voljo, se razlikujejo po svojih lastnostih, kot so odpornost proti trganju, fleksibilnost in obraba. Izbira ustrezne podpore bo brusilno orodje prilagodila zahtevam predvidene uporabe: Papir je mogoče najti v lesnopredelovalni industriji in v obrtništvo, na primer v mizarjih, slikarjih in lakih, tkanine se uporabljajo predvsem pri obdelavi kovin, vulkanizirana vlakna pa so zelo odporna proti obrabi in v različnih debelinah se uporabljajo predvsem za izdelavo brusilnikov vlaken. garnitura vsebuje izbor ježkov, usmerjenih v uporabo, za delo brez prahu pri finem brušenju na srednjih in velikih površinah. Samopritrdilni diski v NETO izvedbi so sestavljeni iz mrežaste tkanine, na katero je abrazivno zrnje zelo odporno, pritrjeno z visokozmogljivim sistemom vezave.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: garnitura KSS NET 150 V REDU
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Velikost zrnja: V redu
Prednosti:
- Zelo visoka življenjska doba in visoka stopnja odstranitve.
- Lahko dosežemo zelo fine in enotne površine.
- Delo brez prahu zaradi dobre sesalne zmogljivosti.
- Brez zamašitve zaradi strukture omrežja.
- Robustna mrežasta struktura z visoko odpornostjo na trganje in stabilnostjo robov.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za učinkovito odstranjevanje prahu pri mletju uporabite sesalni priključek na strani stroja.
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Vibracijski kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)