Opis:
Pferd ponuja široko paleto orodij brusno sredstvo na podporo za obdelavo različnih geometrij in materialov obdelovancev. Sestavljeni so iz nosilnega materiala, osnovne vezi in prekrivne vezi za pritrditev abrazivnih zrn. Glede na velikost zrn je mogoče z orodjem iz brusno sredstvo na substratu doseči visoko odstranjevanje materiala ali zelo fino površinsko obdelavo. Nosilni materiali, ki so na voljo, se razlikujejo po svojih lastnostih, kot so odpornost proti trganju, fleksibilnost in obraba. Izbira ustrezne podpore bo brusilno orodje prilagodila zahtevam predvidene uporabe: Papir je mogoče najti v lesnopredelovalni industriji in v obrtništvo, na primer v mizarjih, slikarjih in lakih, tkanine se uporabljajo predvsem pri obdelavi kovin, vulkanizirana vlakna pa so zelo odporna proti obrabi in v različnih debelinah se uporabljajo predvsem za izdelavo brusilnikov vlaken. garnitura vsebuje deset brusnih listov iz tkanine modre različice z brusno sredstvo corundum A različnih velikosti zrn. Modra tkanina je stroškovno učinkovita alternativa za Normal obremenitev pri delu na pobarvanih površinah na lesu in kovinah. Listnata tkanina ustreza ISO 21948.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: garnitura BG BL 230X280 A.
- Metrična širina: 230 mm
- Metrična dolžina: 280 mm
Prednosti:
- Dobra oprijemljivost peska na stabilni tkanini.
- Dobra zmogljivost brušenja.
- Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.
- Spoznajte in preizkusite obsežen program.
- Usklajena predizbira najpogostejših velikosti peska od grobe do srednje fine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je potrebno, raztrgajte na zahtevano dimenzijo.
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink