Opis:
Pferd ponuja široko paleto orodij brusno sredstvo na podporo za obdelavo različnih geometrij in materialov obdelovancev. Sestavljeni so iz nosilnega materiala, osnovne vezi in prekrivne vezi za pritrditev abrazivnih zrn. Glede na velikost zrn je mogoče z orodjem iz brusno sredstvo na substratu doseči visoko odstranjevanje materiala ali zelo fino površinsko obdelavo. Nosilni materiali, ki so na voljo, se razlikujejo po svojih lastnostih, kot so odpornost proti trganju, fleksibilnost in obraba. Izbira ustrezne podpore bo brusilno orodje prilagodila zahtevam predvidene uporabe: Papir je mogoče najti v lesnopredelovalni industriji in v obrtništvo, na primer v mizarjih, slikarjih in lakih, tkanine se uporabljajo predvsem pri obdelavi kovin, vulkanizirana vlakna pa so zelo odporna proti obrabi in v različnih debelinah se uporabljajo predvsem za izdelavo brusilnikov vlaken. garnitura vsebuje aplicirano izbiro cilindričnih brusnih tulcev za univerzalno uporaba od grobega do finega brušenja ter primeren nosilec brusnih obročev.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: SET 1020 A
- Metrična širina: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
Prednosti:
- Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
- Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.
- Spoznajte in preizkusite obsežen program.
- Usklajen predizbor najpogostejših velikosti peska.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Pustite nosilec brusnih obročev vpet v pogon orodja. Da bi zagotovili varno namestitev naprave brusni obroč, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca objemke za mletje. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20-30 m/s. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Ne dovolite, da bi objemke za mletje štrlele čez nosilec brusnih obročev.