Zračni motor PMA 10/160 HV 16.000 vrt/min/1.000 W

Št. art.: 4007220231036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220231036
EAN/GTIN 4007220231036
Številka proizvajalca 80703140

Opis

Opis:

Motor za stisnjen zrak ima priključek DIN 10. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zmogljiv motor na stisnjen zrak je primeren za trdne podaljške s priključkom motorja DIN 10. Pogon je treba upravljati z olje in ima centrifugalni regulator. Ujemajoče se razširitve: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m odvodna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/2″, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.

Lastnosti:

  • Moč: 1000 vatov
  • Število vrtljajev: 16000 vrt./min
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Metrična širina: 46 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,7 m³/min
  • Priključna spojka [DIN]: 10
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,9 m³/min
  • Metrična dolžina: 283 mm
  • Neto teža: 1,2 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 13 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 46 mm

Prednosti:

  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Pogon za stisnjen zrak s priključkom DIN 10 je primeren za spremenljivo uporaba z različnimi togimi podaljški. Skenirajte kodo QR, če želite izvedeti več o zračnih aktuatorjih s priključkom DIN 10 iz Pferd.
  • Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
  • Zelo zmogljiv v kompaktni obliki.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico