Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 10/120 V-HV 12.000 vrt/min/950 Watt

Št. art.: 4007220231029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220231029
EAN/GTIN 4007220231029
Številka proizvajalca 80101060
L-število L51050 1426

Opis

Izvedba:

  • s podaljškom

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Vgrajen centrifugalni regulator zagotavlja konstantno vlečno moč. 1 m izpušna cev in 2,5 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/2″ zunaj, vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa. Zelo dolga zasnova, zaradi česar je še posebej primerna za delo na težko dostopnih območjih.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 950 vatov
  • Število vrtljajev: 12000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 16
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Različica: podaljšek
  • Metrična širina: 46 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,5 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,9 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 503 mm
  • Število kapljic olja [min]: 7 kapljic
  • Neto teža: 2047 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 13 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 46 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico