Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Vgrajen centrifugalni regulator zagotavlja konstantno vlečno moč. 1 m izpušna cev in 2,5 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/2″ zunaj, vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa. Zelo dolga zasnova, zaradi česar je še posebej primerna za delo na težko dostopnih območjih.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 1000 vatov
- Število vrtljajev: 16000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 16
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: podaljšek
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,7 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,9 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 503 mm
- Število kapljic olja [min]: 7 kapljic
- Neto teža: 2047 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 13 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.