Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 4/220 Z-HV 22.000 vrt/min/400 W

Št. art.: 4007220231005
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
    Vrsta izdelka Premi brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220231005
    EAN/GTIN 4007220231005
    Številka proizvajalca 80106005

    Opis

    Opis:

    Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Zmogljiv v kompaktni obliki.

    Lastnosti:

    • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
    • Moč: 400 vatov
    • Število vrtljajev: 22000 vrt./min
    • Skupina vpenjala stročnic: 20
    • Zasnova ventila: Ročica
    • Metrična širina: 39 mm
    • Poraba zraka v prostem teku: 0,98 m³/min
    • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,87 m³/min
    • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
    • Metrična dolžina: 320 mm
    • Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
    • Neto teža: 1221 kg
    • Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
    • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
    • Višina: 39 mm

    Prednosti:

    • Optimalno za boljše ravnanje z napravo uporaba na težko dostopnih mestih.
    • Natančno vodenje z udobnim dvoročnim upravljanjem.
    • Na strani obdelovanca ni prahu.
    • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
    • Varno delo prek povezave mrtveca.

    Opomba:

    • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico