Opis:
Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. garnitura vključuje pet rezalnih plošč EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 in držalo orodij bo 6/10 0-4. Začetni komplet rezil Pferd vsebuje 5 rezil za obdelavo težko dostopnih predelov jekla in nerjavnega jekla (INOX). Z napravo držalo orodij lahko rezalne plošče varno uporabljate na ravnih brusilnikih.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 20100 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 1 mm
- Ø Luknja: 10 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 76 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
- Tanke in nizke reze.
- Visoka gospodarska učinkovitost z dobrim življenjska doba.
- Stabilen držalo orodij z najvišjo odpornostjo proti zlomu vpenjala.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
- Vrste pogona: Premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo
Opomba:
- Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna. uporaba brez držalo orodij: Največ 20 100 vrt/min, uporaba z držalo orodij: Največ 12 500 vrt/min.
- Rezalne plošče s premerom od 50 mm je treba uporabljati z zaščitnimi pokrovi na ravnih brusilnikih s stisnjenim zrakom (ISO 11148-7). Rezalne plošče s premerom nad 55 mm je treba uporabljati z zaščitnimi pokrovi na električnih ravnih brusilnikih (EN 60745-2-3).