Hitro vpenjalni ročaj tipa SH 220 iz plastike 90 mm za majhne ribiške pilice, iglične pilice Ø 3-3,75 mm (1)

Št. art.: 4007220229354
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220229354
EAN/GTIN 4007220229354
Številka proizvajalca 12605006
L-število L51060 518

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Pferd ponuja hitre sponke za igle, diamantne datoteke ter manjše servisne in natančne datoteke. Omogočajo hitro in enostavno vpenjanje datotek v zvezek. Knjižica za hitro sprostitev za igle, diamantne datoteke in manjše datoteke za delavnice in natančnost.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SH 220
  • Primerno za Ø metriko: 3,0/3,25/3,5/3,75 mm
  • Primerno za dolžino [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Prednosti:

  • Pritrdite kljuko za datoteke v zvezek tako, da preprosto zavrtite obe polovici datoteke.