Opis:
garnitura 1414 ALLROUND HC-FEP vsebuje tri karbidne rezkalne zatiče z visokokakovostnim HICOAT premazom za vsestranski uporaba na najpomembnejših materialih, kot so jeklo in jeklena litina, nerjavno jeklo (INOX), barvne kovine in lito železo v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1414 VSESTRANSKO HC-FEP
- Zob: VSESTRANSKO HC-FEP
- Ø Metrična gred: 6 mm
Prednosti:
- Visoka trdota in odpornost proti obrabi.
- Učinkovito odvajanje odrezkov z izboljšanimi drsnimi lastnostmi.
- Zelo visoka temperaturna odpornost.
- Povečanje življenjska doba.
- uporaba je tudi v višjem razponu hitrosti rezanja v primerjavi z nepremazanimi rezkalnimi zatiči.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Aluminijeve zlitine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.