Okrogla krtača široka nevezana RBU Ø 250x30xvari. Vrtina. SiC-filament-Ø 1,10 mm zrna 120 namizni brusilnik

Št. art.: 4007220224328
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220224328
EAN/GTIN 4007220224328
Številka proizvajalca 43740134
L-število L51510 741

Opis

Opis:

Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Zasnovan za univerzalni uporaba v sektorju delavnic.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1400 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 2300 vrt./min
  • Metrična širina: 30 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja vključena v garnitura: AK 32-2
  • Ø Luknja, maks.: 50,8 mm
  • Ø Luknja: 31,8 mm
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 250 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 120
  • Dolžina, obrezovanje: 46 mm

Prednosti:

  • uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: brusni stroj; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Obseg dobave:

  • Ta okrogla ščetka je priložen kompletu adapterjev AK 32-2.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico