Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za lahek in priročen pogon na stisnjen zrak je značilen visok število vrtljajev. Ima snemljivo zaščitno oblogo vretena. Pogon lahko uporabljate samo z olje. 0,75 m izhod in 1,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 100 vatov
- Število vrtljajev: 60000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 15
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 23 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,26 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,24 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
- Metrična dolžina: 145 mm
- Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
- Neto teža: 0171 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 23 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Elastično nameščeno vreteno zagotavlja delo z nizkimi vibracijami.
- Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.