Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 2/800 E-HV 80.000 vrt/min/110 Watt

Št. art.: 4007220221396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Premi brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220221396
    EAN/GTIN 4007220221396
    Številka proizvajalca 80105022

    Opis

    Opis:

    Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za lahek in priročen pogon na stisnjen zrak je značilen visok število vrtljajev. Ima snemljivo zaščitno oblogo vretena. Pogon lahko uporabljate samo z olje. 0,75 m izhod in 1,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.

    Lastnosti:

    • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
    • Moč: 110 vatov
    • Število vrtljajev: 80000 vrt./min
    • Skupina vpenjala stročnic: 15
    • Zasnova ventila: Ročica
    • Metrična širina: 23 mm
    • Poraba zraka v prostem teku: 0,27 m³/min
    • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,26 m³/min
    • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
    • Metrična dolžina: 145 mm
    • Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
    • Neto teža: 0,17 kg
    • Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
    • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
    • Višina: 23 mm

    Prednosti:

    • Varno delo prek povezave mrtveca.
    • Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
    • Elastično nameščeno vreteno zagotavlja delo z nizkimi vibracijami.
    • Na strani obdelovanca ni prahu.
    • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.

    Opomba:

    • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico