Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 2/800 E-DV 80.000 vrt/min/110 Watt

Št. art.: 4007220221372
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220221372
EAN/GTIN 4007220221372
Številka proizvajalca 80105021
L-število L51050 1441

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za lahek in priročen pogon na stisnjen zrak je značilen visok število vrtljajev. Ima snemljivo zaščitno oblogo vretena. Pogon lahko uporabljate samo z olje. 0,75 m izhod in 1,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 vpenjalni ključ. Sprožilnik ima obliko vrtljivega ventila.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 110 vatov
  • Število vrtljajev: 80000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 15
  • Zasnova ventila: Obrni se
  • Metrična širina: 23 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,27 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,26 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
  • Metrična dolžina: 145 mm
  • Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
  • Neto teža: 0136 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 23 mm

Prednosti:

  • Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za neprekinjeno uporabo.
  • Elastično nameščeno vreteno zagotavlja delo z nizkimi vibracijami.
  • Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico