Ščetka za kolesa široka, nevezana RBU Ø150x38xspremenljiva odprtina žica iz nerjavnega jekla-Ø0,30 Stojalo za brušenje

Št. art.: 4007220220887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220220887
EAN/GTIN 4007220220887
Številka proizvajalca 43505003
L-število L51510 676

Opis

Opis:

Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba.

Lastnosti:

  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 2400 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 3900 vrt./min
  • Metrična širina: 38 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja vključena v garnitura: AK 32-2
  • Ø Luknja, maks.: 50,8 mm
  • Ø Luknja: 31,8 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Velikost zrnja: Ni določeno
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm

Prednosti:

  • Visoka gospodarska učinkovitost zaradi zelo visokega življenjska doba.
  • Zaradi posebne zasnove je možna brezšivna embalaža za široke valje. To omogoča enakomerno površinsko obdelavo.
  • ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
  • uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Ta okrogla ščetka je priložen kompletu adapterjev AK 32-2.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico