Opis:
Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Agresiven ščetka. Primerno za močno ščetkanje v kovinski konstrukciji, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, razrezovanje, ščetkanje zvarov in odstranjevanje ostankov lepila in brizganja zvarov.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 24 kosov
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
- Metrična širina: 12 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,2 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
- Dolžina, obrezovanje: 22 mm
Prednosti:
- ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Zelo dobra korozijska odpornost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; odstranjevanje vodnega kamna; Odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filetov šiv
- Vrste pogona: kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine