Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Elektromotor ima priključek DIN 10. 4 m napajalni kabel, 2 ključa. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 710 vatov
- Izhodna moč: 410 vatov
- Razpon hitrosti od: 2500 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 9000 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 77 mm
- Priključna spojka [DIN]: 10
- Metrična dolžina: 430 mm
- Neto teža: 2,03 kg
- Višina: 77 mm
Prednosti:
- Neprekinjen nadzor hitrosti.
- Digitalna elektronika za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).