Elektromotor PFERD EMER 8/280 230 V 28.000 vrt/min/750 W

Št. art.: 4007220217795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220217795
EAN/GTIN 4007220217795
Številka proizvajalca 83700330

Opis

Opis:

Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Elektromotor ima priključek DIN 10 in je stalno spremenljiv pri regulaciji hitrosti. 4 m napajalni kabel, 2 ključa. Vozite s 230 v in vtičem EU.

Lastnosti:

  • Poraba energije: 750 vatov
  • Izhodna moč: 410 vatov
  • Razpon hitrosti od: 8500 vrt./min
  • Razpon hitrosti, do: 28000 vrt./min
  • Napetost, od: 230 voltov
  • Metrična širina: 77 mm
  • Priključna spojka [DIN]: 10
  • Metrična dolžina: 430 mm
  • Neto teža: 2,03 kg
  • Višina: 77 mm

Prednosti:

  • Neprekinjen nadzor hitrosti.
  • Digitalna elektronika za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
  • Zaščita pred preobremenitvijo.
  • Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico