Opis:
stroj za satiniranje z nizko hitrostjo z zaklepom vretena ima visok navor in neprekinjen nadzor hitrosti. Ima dve ključni vzmeti za večji prenos moči na valjčna orodja, delovno vreteno z držalom CD-R in pogonsko vreteno M14 za orodja vpenjala z notranjimi navoji. 4 m napajalni kabel, zaščita rok, ročaj proti vibracijam, odstranljivo delovno vreteno. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1200 vatov
- Izhodna moč: 750 vatov
- Razpon hitrosti od: 900 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 2500 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 72 mm
- vpenjalo orodij, širina: 100
- Ø Luknja, maks.: 125 mm
- Metrična dolžina: 369 mm
- Neto teža: 3,34 kg
- Ø vpenjalo orodij: 19 mm
- Višina: 227 mm
Prednosti:
- Digitalna elektronika za Constant število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Blokada vretena.