Opis:
stroj za satiniranje z zaklepom vretena je opremljen z neprekinjenim nadzorom hitrosti. Ima dve ključni vzmeti za večji prenos moči na valjčna orodja, delovno vreteno z držalom CD-R in pogonsko vreteno M14 za orodja vpenjala z notranjimi navoji. 4 m napajalni kabel, zaščita rok, ročaj proti vibracijam, odstranljivo delovno vreteno. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1700 vatov
- Izhodna moč: 1000 vatov
- Razpon hitrosti od: 2700 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 7500 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 77 mm
- vpenjalo orodij, širina: 100
- Ø Luknja, maks.: 125 mm
- Metrična dolžina: 415 mm
- Neto teža: 3065 kg
- Ø vpenjalo orodij: 19 mm
- Višina: 207 mm
Prednosti:
- Digitalna elektronika za Constant število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Blokada vretena.