Opis:
Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo namestitev naprave uporaba na težko dostopna mesta in so vpeti v vpenjalna stročnica (pnevmatski ali električni pogon) stroja ali v ročaj upogibne gredi. Podaljški za pogonska vretena so ekonomična alternativa rezkanju in brušenju po meri z dolgimi gredmi. podaljšek za pogonska vretena z delovno dolžino pribl. 50 mm, vpenjalo orodij 3 mm in vpenjalno glavo gredi 6 mm. Priporočen podaljšek za pogone z največjim število vrtljajev 44 000 vrt/min. 1 ključ EM SW 13/64″, 1 ključ EM SW 9/32″ in 1 vpenjalna stročnica 3 mm.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 44000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 14
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3
- Neto teža: 0.028 kg
- Ø nosilec gredi [mm]: 6
- Ø vreteno, maks.: 9,5 mm
- Ø vpenjalo orodij: 3 mm
- Dolžina, pritrdilni zatič: 30 mm
- Dolžina, skupno: 76 mm
Opomba:
- Pozor! Pri razširitvah vretena uporaba upoštevajte veljavne varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. Pri delu z velikimi dolžinami gredi je pred vklopom pogonskega stroja obvezno vstaviti orodje v obdelovanec (npr. Luknje, cevi, kanali ali utori). podaljšek v nobenem primeru ne sme prosto teči z orodjem zunaj obdelovanca. Če se ne upošteva, obstaja povečano tveganje za nesreče! V neugodnih pogojih obstaja možnost pritrditve podaljšek s pritrjenim orodjem.
- podaljšek je primeren samo za ročno uporabo v kombinaciji z ustreznimi pnevmatski, električnimi pogoni ali ročkami za upogibne gredi za orodja s standardnimi vpenjali. Vgrajen je v sistem vpenjalna stročnica naprav brez udarcev v povezavi z orodjem, ki ga je odobrila število vrtljajev. Nikoli ne sme biti pritrjena na radiju prehoda. Prepovedano je pritrjevanje drugega orodja podaljšek ali orodja s predolgimi gredmi.
- Največja dovoljena vrednost število vrtljajev je 44 000 vrt/min.