Redukcijska vpenjalka RZH 6234

Št. art.: 4007220184486
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220184486
EAN/GTIN 4007220184486
Številka proizvajalca 87100153

Opis

Opis:

Reducirni objemni tulec se prilega obstoječemu orodju vpenjalna stročnica za vpenjala 6 mm in se uporablja za vpenjalne orodja vpenjala 2,34 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: RZH 6234
  • Zmanjšanje dovoda gredi: Od 6 mm do 2,34 mm ø
  • Neto teža: 0004 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico