BSG 10/50 E Dolžina traku: 450mmxŠirina: 50mm Max. ŠTEVILO VRTLJAJEV NA MINUTO 7.000

Št. art.: 4007220183199
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220183199
EAN/GTIN 4007220183199
Številka proizvajalca 86400156
L-število L51050 416
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Jermenski brusilnik z elastičnim ležajem vretena lahko brez ročaja priključite na upogibne gredi. 1 ključ SKS SW, 17 mm

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BSG 10/50 E G28
  • VRT/MIN, največ: 7000 vrt./min
  • Primerno za: BW 10, BW 12
  • Metrična širina: 50 mm
  • Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 28 mm
  • Stran slušalke spojka G: 28
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Neto teža: 1,58 kg
  • spojka na strani slušalke Ø [mm]: 28
  • Višina: 195 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico