Opis:
Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. ploščata pila za popravilo in brušenje verig s kotno zobno osnovo. Za brušenje robov na verigah. Rezano za univerzalno ostrenje.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1215
- Oblika: Ploščat panj
- Metrična širina: 12,4 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 175 mm
- Višina: 3,3 mm
Prednosti:
- Plosko različico lahko uporabite za ostrenje rezalnega roba in za znižanje omejevalnika globine. Še posebej priporočljivo za začetnike.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)