Opis:
Datoteke za omejevalnik globine so ravne pravokotne brusilne datoteke, ki omogočajo natančno ponovno ostrenje omejevalnikov globine na verigah. Na voljo so tudi datoteke za omejevalnik globine, ki se prilegajo različnim brusilnikom motornih žag podjetja Pferd. Pravokotni pila z ribiško palico, z dvema okroglima neobdelanima robovoma in razrezan na dveh straneh. Oblika F v skladu z DIN 7262. Ploščate datoteke motorne žage se uporabljajo za zapolnitev omejevalnikov globine verig. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so dostavljene v embalaži na prodajnem mestu brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1213 ruk
- Oblika: Ploščat panj
- Metrična širina: 20 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 3,5 mm
Prednosti:
- Stopnja ablacije se natančno ujema z omejevalniki globine.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)