Opis:
Fleksibilne brusilne datoteke se lahko odlično uporabljajo pri konstrukciji motorja in turbine ter pri izdelavi orodja in kalupov. uporaba različnih velikosti zrn lahko postopoma doseže različne površinske lastnosti od grobe do zelo fine. Za strojno obdelavo komponent, bogatih s konturami, težko dostopnih območij in ozkih rež.
Lastnosti:
- Metrična širina: 19 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Metrična dolžina: 180 mm
- Velikost zrnja: 120
- Višina: 5 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vstavite brusne datoteke z zmernim pritiskom. Idealno je, če je za strojno obdelavo odobren samo SiC, na primer za pogonske dele v letalski industriji.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; hrapavost; površinska obdelava; obdelava robov
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Baker
- Duroplasti
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Trd les
- Druge neželezne kovine
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Aluminijeve zlitine težko
- les