Izvedba:
Opis:
Visokozmogljivi ploščati podboji iz HSS v skladu z DIN 373 za potopne vijake glave motorja in šestrobe vijake ter matice. ravna grezila ali ravno grezilo sta valjasta. Cilindrični zatič v ustreznih kakovostnih razredih fina, srednja ali za navojno izvrtino zagotavlja koaksialno poravnavo pretočnega dela z izvrtino. Visokozmogljiva orodja za preprečevanje potapljanja z vodili za luknjo z navojem (GKL).
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 210 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 320 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 210 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 320 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 210 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 210 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 210 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 210 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 420 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 320 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 420 vrt./min
- BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 320 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 420 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 320 vrt./min
- Izvedba: GKL
- Ø kroglični ležaj: 6,8 mm
- ø: 15 mm
- Ø Metrična gred: 12,5 mm
- Dolžina, skupno: 100 mm
Prednosti:
- Zelo visoka stopnja odstranitve.
- Optimalno odvajanje odrezkov.
- Rezultati brez vrivanja.
- Dolga življenjska doba.
- Miren tek.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. ravna grezila za luknjo za jedro navoja je primeren za ustvarjanje countersinks na notranjih navojnih izvrtinah.
- Opravila obdelave: Grezenje
- Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Vezana plošča
- Baker
- Duroplasti
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Trd les
- Druge neželezne kovine
- Drugo
- Umetne mase
- Valjčna in kroglična ležajna jekla
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Mehki les
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Aluminijeve zlitine težko
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink