HSS Vdolbina s pilotom DIN 373 Ø 10,0 mm s stenico - Ø 8 mm fino za prečno luknjo

Št. art.: 4007220168929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220168929
EAN/GTIN 4007220168929
Številka proizvajalca 25203102

Opis

Izvedba:

  • F

Opis:

Visokozmogljivi ploščati podboji iz HSS v skladu z DIN 373 za potopne vijake glave motorja in šestrobe vijake ter matice. ravna grezila ali ravno grezilo sta valjasta. Cilindrični zatič v ustreznih kakovostnih razredih fina, srednja ali za navojno izvrtino zagotavlja koaksialno poravnavo pretočnega dela z izvrtino. Visokozmogljiva orodja za pogrezanje lukenj s fino (F) stopnjo v skladu s standardom ISO 273.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 320 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 470 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 320 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 470 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 320 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 320 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 320 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 320 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 640 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 470 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 640 vrt./min
  • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 470 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 640 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 470 vrt./min
  • Izvedba: F
  • Ø kroglični ležaj: 5,3 mm
  • ø: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 8 mm
  • Dolžina, skupno: 80 mm

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve.
  • Optimalno odvajanje odrezkov.
  • Rezultati brez vrivanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Miren tek.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. ravna grezila s finim razredom je primeren za izdelavo countersinks na skozi luknje ali slepe luknje v tolerančnem območju fino z visoko natančnostjo montaže.
  • Opravila obdelave: Grezenje
  • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink