Set za poglobitev HSS 5 kosov DIN 335 C 90°

Št. art.: 4007220168585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220168585
EAN/GTIN 4007220168585
Številka proizvajalca 25202153
L-število L51140 815

Opis

Izvedba:

  • HSS

Opis:

Kompleti vsebujejo visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za izravnavo 90° vijakov za vse običajne materiale, kot so jeklo, jeklena litina in barvne kovine. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 5 kosov
  • Vrsta Pferd: garnitura KES HSS DIN 335 C90° 5
  • Izvedba: HSS
  • Vsebina orodja ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
  • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost površine obdelovanca.
  • Lahko se uporablja na skoraj vseh materialih.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico