HSSE Co5 stožčasti in odrezovalni potop 90° Ø 19 mm drsnik-Ø 10 mm DIN 335 C

Št. art.: 4007220168219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220168219
    EAN/GTIN 4007220168219
    Številka proizvajalca 25202135
    L-število L51140 954

    Opis

    Izvedba:

    • HSSE

    Opis:

    Za stožčasta grezila podjetja Pferd so značilni posebej ostri rezalni robovi, ki dosegajo zelo dobre rezultate tudi pri nizkih hitrostih rezanja. Visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za 90° vijake za izravnavo za posebej trde in trde materiale, kot so zlitina, visokoodporno jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Visoka življenjska doba in temperaturno odporna zasnova zaradi sovsebnosti.

    Lastnosti:

    • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 170 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 170 vrt./min
    • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 170 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 260 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 170 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 260 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 170 vrt./min
    • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 170 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 340 vrt./min
    • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 260 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 340 vrt./min
    • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 260 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 340 vrt./min
    • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 260 vrt./min
    • Izvedba: HSSE
    • ø: 19 mm
    • Ø Metrična gred: 10 mm
    • kotnik: 90 °
    • Dolžina, skupno: 63 mm

    Prednosti:

    • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
    • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
    • Dolga življenjska doba.
    • Visoka kakovost površine obdelovanca.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Za hladilno sredstvo/mazivo uporabite rezalno olje ali stisnjen zrak. Še posebej primeren za izdelavo pomivalnih korit za 90° vijake.
    • Opravila obdelave: Grezenje
    • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
      • Medenina
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Lito železo
      • Vezana plošča
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Duroplasti
      • Elastomeri
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Neželezne kovine trde
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Druge neželezne kovine
      • Drugo
      • Umetne mase
      • Aluminijeve zlitine mehke
      • Neželezne kovine mehke
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Mehki les
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla
      • Aluminijeve zlitine težko
      • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
      • les
      • Cink

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico