Vrtalniki INOX Ø 2 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° za trdne in trde materiale

Št. art.: 4007220167298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220167298
    EAN/GTIN 4007220167298
    Številka proizvajalca 25203551
    L-število L51140 934

    Opis

    Izvedba:

    • INOX

    Opis:

    Orodja za vrtanje v tla za industrijsko uporabo. Popolnoma ozemljene različice z desnim obračanjem, ki proizvajajo natančne izvrtine zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja. spiralni svedri ponuja Pferd v JEKLENIH različicah (kot konice 118°) in INOX (kot konice 135°). Visoko zmogljiva vrtalna orodja v različici INOX v HSSE-Co5 (M35) za industrijsko uporabo. Popolnoma zmleta desna zasnova s križno površino, ki zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja ustvarja natančne izvrtine.

    Lastnosti:

    • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 1592 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 3981 vrt./min
    • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 1592 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 4777 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 3185 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 2389 vrt./min
    • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 3981 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 7962 vrt./min
    • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 3185 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 9554 vrt./min
    • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 3981 vrt./min
    • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 6369 vrt./min
    • Izvedba: INOX
    • ø: 2 mm
    • Spiralni koti: 36 °
    • kotnik: 135 °
    • Dolžina spirale: 24 mm
    • Dolžina, skupno: 49 mm

    Prednosti:

    • Še posebej primeren za trde in trde materiale, kot so legirano in visoko trdnostno jeklo, nerjavno jeklo (INOX).
    • Stabilna zasnova konice.
    • Zelo dolga življenjska doba.
    • Zelo dobra temperaturna odpornost zaradi sovsebnosti.
    • Zelo dobro odvajanje odrezkov.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Če je mogoče, pri vrtanju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje ali hladilno mazalno sredstvo. To spodbuja nemoteno delovanje in podaljšuje življenjska doba vrtalnika. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz obdelave nerjavnega jekla (INOX). Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.).
    • Opravila obdelave: Vrtanje
    • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
      • Medenina
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Lita koža
      • Vezana plošča
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Nodularna litina
      • Duroplasti
      • Elastomeri
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Neželezne kovine trde
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Druge neželezne kovine
      • Drugo
      • Umetne mase
      • Valjčna in kroglična ležajna jekla
      • Aluminijeve zlitine mehke
      • Neželezne kovine mehke
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Mehki les
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla
      • Aluminijeve zlitine težko
      • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
      • les
      • Cink

    Opomba:

    • Uporabite zaščita oči!
    • Upoštevajte varnostna priporočila!

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico