Izvedba:
Opis:
Orodja za vrtanje v tla za industrijsko uporabo. Popolnoma ozemljene različice z desnim obračanjem, ki proizvajajo natančne izvrtine zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja. spiralni svedri ponuja Pferd v JEKLENIH različicah (kot konice 118°) in INOX (kot konice 135°). Visoko zmogljiva vrtalna orodja v JEKLENI izvedbi v HSSG (M2) za industrijske aplikacije. Popolnoma zmleta desna zasnova s križno površino, ki zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja ustvarja natančne izvrtine.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 601 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 1502 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 1803 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 1202 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 1502 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 901 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 1502 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 3004 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 3605 vrt./min
- BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 1502 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 2103 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 2404 vrt./min
- Izvedba: STEEL
- ø: 5,3 mm
- Spiralni koti: 25 °
- Spiralni koti, do: 30 °
- kotnik: 118 °
- Dolžina spirale: 52 mm
- Dolžina, skupno: 86 mm
Prednosti:
- Univerzalno primeren za jeklo, jeklena litina, lito železo, temprano lito železo, bron, Medenina, aluminij.
- Enostavno centriranje.
- Dolga življenjska doba.
- Zelo dobro odvajanje odrezkov.
- Visoka točnost krožnega teka.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Če je mogoče, pri vrtanju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje ali hladilno mazalno sredstvo. To spodbuja nemoteno delovanje in podaljšuje življenjska doba vrtalnika. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz obdelave nerjavnega jekla (INOX). Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.).
- Opravila obdelave: Vrtanje
- Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Lita koža
- Vezana plošča
- Baker
- Nodularna litina
- Duroplasti
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine trde
- Trd les
- Druge neželezne kovine
- Drugo
- Umetne mase
- Valjčna in kroglična ležajna jekla
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Mehki les
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink
Opomba:
- Uporabite zaščita oči!
- Upoštevajte varnostna priporočila!