HSS stožčasti in odrezovalni potop 90° Ø 10,4 mm drsnik-Ø 6 mm DIN 335 C

Št. art.: 4007220166598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220166598
EAN/GTIN 4007220166598
Številka proizvajalca 25202109
L-število L51140 1020

Opis

Izvedba:

  • HSS

Opis:

Za stožčasta grezila podjetja Pferd so značilni posebej ostri rezalni robovi, ki dosegajo zelo dobre rezultate tudi pri nizkih hitrostih rezanja. Visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za izravnavo 90° vijakov za vse običajne materiale, kot so jeklo, jeklena litina in barvne kovine.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 320 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 320 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 470 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 470 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 320 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 320 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 470 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 640 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 640 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 470 vrt./min
  • Izvedba: HSS
  • ø: 10,4 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 90 °
  • Dolžina, skupno: 50 mm

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
  • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost površine obdelovanca.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za hladilno sredstvo/mazivo uporabite rezalno olje ali stisnjen zrak. Še posebej primeren za izdelavo pomivalnih korit za 90° vijake.
  • Opravila obdelave: Grezenje
  • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Lito železo
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico