Izvedba:
Opis:
HSS koračni vrtalniki za vrtanje in odstranjevanje tankih listov, cevi in profilov iz različnih materialov. Vsi stopenjski svedri so opremljeni s tripovršinsko gredjo za varen prenos navora. HSS koračni vrtalniki z visoko kakovostno HICOAT prevleko HC-FEP so odporni proti obrabi in se lahko uporabljajo pri obdelavi jekla, nerjavečega jekla (INOX), barvnih kovin, termoplastične in termoplastične mase. stopenjski svedri s HICOAT prevleko HC-FEP nudi visoko toplotno trdoto in odpornost na oksidacijo. Zato se lahko uporabljajo tudi na trdih materialih brez dodajanja hladilne tekočine.
Lastnosti:
- Število korakov vrtanja: 12 kosov
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 90 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 180 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 90 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 180 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 90 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 1060 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 2400 vrt./min
- BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 1060 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 1600 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 1060 vrt./min
- Izvedba: HC-FEP
- Koraki vrtanja: 6,0/9,0/12, 3/15, 2/26, 6/20, 4/22, 5/18, 0/28, 5/30, 5/34, 0/37,0
- Ø Metrična gred: 10 mm
- Območje vrtanja, od: 6 mm
- Obseg vrtanja, do: 37 mm
- Dolžina, skupno: 100 mm
Prednosti:
- Vrtanje in brušenje v samo enem koraku.
- Popolna gladkost in visoka zmogljivost rezanja.
- Enostavno centriranje in vrtanje skozi kakovostno vrtalno konico.
- Olajšano uvlečenje skozi izvrtane pločevine s pomočjo stožec orodja.
- Ne-lomljivi čipi se odstranijo čisto, tako kot v spiralni svedri.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Na ploščah, ceveh in profilih do največje debeline materiala 4 mm uporabite HSS vaje. stopenjski svedri s premazom HICOAT se lahko uporablja brez dodajanja hladilnih sredstev. stopenjski svedri s premazom HICOAT je še posebej primeren za strojno obdelavo nerjavečega jekla (INOX).
- Opravila obdelave: Countertoing; razkosavanje; vrtanje
- Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Vezana plošča
- Baker
- Duroplasti
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Trd les
- Druge neželezne kovine
- Drugo
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Mehki les
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Aluminijeve zlitine težko
- les
- Cink