Stopenjski vrtalnik HSS 13 Stopnje vrtanja Ø 4-39 mm 3-površinska drsna ploščica Ø 10 mm

Št. art.: 4007220165898
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
    Vrsta izdelka Stopenjski svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220165898
    EAN/GTIN 4007220165898
    Številka proizvajalca 25201039
    L-število L51140 814

    Opis

    Izvedba:

    • HSS

    Opis:

    HSS koračni vrtalniki za vrtanje in odstranjevanje tankih listov, cevi in profilov iz različnih materialov. Vsi stopenjski svedri so opremljeni s tripovršinsko gredjo za varen prenos navora.

    Lastnosti:

    • Število korakov vrtanja: 13 kosov
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 160 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 160 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 80 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 2400 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 2400 vrt./min
    • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 1600 vrt./min
    • Izvedba: HSS
    • Koraki vrtanja: 4,0/6,0/9,0/33, 0/15, 30/0, 21/0,0/24, 0/18, 27/0,0/12, 0/36, 0/39,0
    • Ø Metrična gred: 10 mm
    • Območje vrtanja, od: 4 mm
    • Obseg vrtanja, do: 39 mm
    • Dolžina, skupno: 107 mm

    Prednosti:

    • Vrtanje in brušenje v samo enem koraku.
    • Popolna gladkost in visoka zmogljivost rezanja.
    • Enostavno centriranje in vrtanje skozi kakovostno vrtalno konico.
    • Olajšano uvlečenje skozi izvrtane pločevine s pomočjo stožec orodja.
    • Ne-lomljivi čipi se odstranijo čisto, tako kot v spiralni svedri.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Na ploščah, ceveh in profilih do največje debeline materiala 4 mm uporabite HSS vaje. Za koračne vrtalnike brez premaza rezalno olje ali Za hladilne tekočine/maziva uporabljajte stisnjen zrak.
    • Opravila obdelave: Countertoing; razkosavanje; vrtanje
    • Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Jeklena litina
      • Vezana plošča
      • Baker
      • Duroplasti
      • Elastomeri
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
      • Neželezne kovine trde
      • Trd les
      • Druge neželezne kovine
      • Drugo
      • Umetne mase
      • Aluminijeve zlitine mehke
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Mehki les
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla
      • Aluminijeve zlitine težko
      • les
      • Cink

    Opomba:

    • Za varen prenos navora je stopenjski svedri opremljen s tripovršinsko gredjo.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico