Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. brusni lonec za lito železo, beton in kamen z visoko učinkovitostjo brušenja in dobrim življenjska doba.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 50 m/s.
- VRT/MIN, največ: 8600 vrt./min
- Oblika: ETT / 11 / T11
- Debelina stene: 20 mm
- Metrična širina: 55 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 110 mm
- Velikost zrnja: 30
Prednosti:
- Visoka zmogljivost brušenja.
- Dober življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; površinsko brušenje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Kamen
- Beton
Opomba:
- Največja dovoljena delovna hitrost je 50 m/s.