Opis:
ščetka, ki deluje še posebej agresivno. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih komponent, kot so glave motorja ali zobniki, in za površinsko obdelavo. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Zelo prilagodljiv ščetka. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih delov, kot so glave motorja ali zobniki. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Za ščetke s keramičnimi zrni (CO) je značilna visoka žilavost in zelo dobra sposobnost rezanja. Za doseganje visokih vrednosti odstranjevanja in agresivnega vedenja ščetkanja. Plastično obrezovanje vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 900 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 1500 vrt./min
- Metrična širina: 13 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Širina namestitve: 13 mm
- Ø Luknja: 50,8 mm
- Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Material za skladiščenje: Keramična brusna zrna (CO)
- Velikost zrnja: 120
- Dolžina, obrezovanje: 32 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
- Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev in manjši vnos toplote zaradi visoke fleksibilnosti.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
- Za še posebej agresiven uporaba in visoko kakovost površine obdelovanca.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Polnilni material CO je primeren za posebno agresiven uporaba in visoko kakovost površine obdelovanca. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanove zlitine