Opis:
Diamantne ščetke (DIA) so primerne za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Uporabljajo se lahko predvsem na materialih z visoko trdnostjo materiala. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 900 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 1500 vrt./min
- Širina, tipkovnica: 6,3 x 12,7 mm
- Metrična širina: 13 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Širina namestitve: 13 mm
- Ø Luknja: 50,8 mm
- tipke dimenzija v čopičih: 12,7 x 6,4 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 200 mm
- Material za skladiščenje: Diamant (DIA)
- Velikost zrnja: 600
- Dolžina, obrezovanje: 38 mm
Prednosti:
- uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
- Zaradi posebne zasnove je možna brezšivna embalaža za široke valje. To omogoča enakomerno površinsko obdelavo.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
- Vrste pogona: brusni stroj; pogon za upogibanje gredi; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanove zlitine
- Volframov karbid
- Zaščitne plasti proti obrabi (brizganje in varjenje zlitin)