Podloga za samopritrdilni diske KSS-H Ø 150 navoj 5/16-24UNF več perforacij

Št. art.: 4007220158104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220158104
EAN/GTIN 4007220158104
Številka proizvajalca 45017779
L-število L51050 1508

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Zaradi večkratnih perforacij nosilcev kolutov z ježkom se lahko brusni prah zelo učinkovito odstrani. Uporablja se lahko univerzalno na številnih različnih naključno orbitnih brusilnikih z 5/16″ navoji. Ta oporni brusni krožnik ponuja posebne prednosti, še posebej pri uporabi kolutov s kavlji in zankami različice MREŽE.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: KSS-H 150
  • Primerno za Ø metriko: 150
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Ø nit: 5/16-24 UNF
  • Dolžina, pritrdilni zatič: 9 mm

Prednosti:

  • Čisto delovno okolje brez prahu.
  • Univerzalno uporaben zaradi večkratnih perforacij.
  • Združljiv s številnimi ekscentričnimi brusilniki in samopritrdilni robovi.
  • Izjemno močan in trpežen sistem samopritrdilni.

Opomba:

  • Upoštevajte varnostna navodila za pogonski stroj.

Ustreznih izdelkov

Pribor