POLINOX Netkani diski za marmoriranje Ø 60 mm A280 za marmoriranje površin

Št. art.: 4007220157046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220157046
    EAN/GTIN 4007220157046
    Številka proizvajalca 44639280
    L-število L51050 317

    Opis

    Opis:

    POLINOX diski za marmorna telesa so posebno orodje za marmorne površine.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, opt., iz: 600 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 1400 vrt./min
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 60 mm
    • Velikost zrnja: 280

    Prednosti:

    • Odporen na vodo in olje.
    • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
    • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
    • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Vstavite prazna polja POLINOX za marmorna telesa z ujemajočim se ohišjem iz marmorja.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
    • Vrste pogona: Stolpec vrtalni stroj; upogibanje gredi pogon; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Obseg dobave:

    • Prosimo, naročite marmorirana telesa ločeno.

    Opomba:

    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico