POLINOX netkani diski za marmoriranje Ø 60 mm A100 za marmoriranje površin

Št. art.: 4007220157022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220157022
EAN/GTIN 4007220157022
Številka proizvajalca 44639100

Opis

Opis:

POLINOX diski za marmorna telesa so posebno orodje za marmorne površine.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, opt., iz: 600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 1400 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 60 mm
  • Velikost zrnja: 100

Prednosti:

  • Odporen na vodo in olje.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Vstavite prazna polja POLINOX za marmorna telesa z ujemajočim se ohišjem iz marmorja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Stolpec vrtalni stroj; upogibanje gredi pogon; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, naročite marmorirana telesa ločeno.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico