Opis:
Inovativni High Speed Disc ALUMASTER je edinstveno orodje z izjemno visoko zmogljivostjo rezanja. Idealen je za obdelavo aluminija, saj ne proizvaja nevarnih in eksplozivnih praškov. Orodje je sestavljeno iz posebej zasnovanih karbidnih vložkov, ki so pritrjeni na disk visoke hitrosti. Posebno orodje za obdelavo aluminijevih zlitin. S posebej razvitim držalo orodij-om se lahko uporablja ne le na kotnih brusilnikih (vpenjala Ø 10 mm), temveč tudi na ravnih brusilnikih in upogibnih gredeh. Zelo je primeren za strojno obdelavo težko dostopnih območij in občutljivih komponent. Zaradi premera orodja 49 mm ni treba uporabljati zaščitnega pokrova. Različica HSD-R za radialne ploščice. Disk za visoke hitrosti ALUMASTER HSD-R 50 vklj. S predhodno sestavljenimi karbidnimi vložki, torx izvijačem in škatla iz umetne mase.
Lastnosti:
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 25000 vrt./min
- Metrična širina: 8 mm
- Ø Luknja: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 49 mm
Prednosti:
- Ne proizvaja nevarnega in eksplozivnega prahu.
- Sesalna moč ni potrebna.
- Ekonomična in okolju prijazna alternativa grobim in ventilatorskim diskom s primerljivo težo.
- Inovativna in robustna geometrija diska za maksimalno varnost, izjemno trpežnost in udobno delo.
- Posebej izdelani vrtljivi in zamenljivi karbidni vložki.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Orodje je v prvi vrsti zasnovano za uporaba na aluminiju, aluminijevih zlitinah za gnetenje in aluminijevem litju. Neželezne kovine z nižjo trdnostjo in plastiko, ojačano z vlakni, se lahko tudi strojno obdelajo. To je treba preveriti v posameznih primerih v povezavi z vlogo. Izogibajte se globokemu potopitvi. rezkalni kolut ni rezalno orodje. Na orodje ne pritiskajte po nepotrebnem: High Speed Disc ALUMASTER deluje pri nizkih silah. Obdelujte robove obdelovanca, ki tečejo navzdol in ne proti robu obdelovanca. Ne zavirajte orodja na napravi obdelovanec. Obstaja nevarnost zloma rezalne obračalne ploščice.
- Opravila obdelave: Rezkanje; rezkanje; obdelava koreninskih šivov; površinska obdelava; obdelava varilnih šivov;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilniki; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Baker
- Aluminijeve zlitine mehke
- Aluminijeve zlitine težko
- Cink
Opomba:
- Matico prirobnice morate zategniti z ustreznim orodjem, npr. šestilni ključi. Vpenjalni sistemi, ki so z zasnovo zategnjeni brez dodatnih orodij, tj. Samo ročno, niso dovoljeni.
- S priloženim zvezdastim ključem trdno privijte pritrdilne vijake naprave rezalne obračalne ploščice. Pri pravilni uporabi ta določa zatezni moment približno 4 Nm, odvisno od zasnove. Uporabite lahko tudi orodje momentni ključ z zateznim momentom 4 Nm.
- Sistem rezalne obračalne ploščice za ohlapno namestitev se lahko zlomi v sistemu uporaba, zato ga je treba redno preverjati glede privitosti.
- Ne uporabljajte poškodovanega rezalne obračalne ploščice! Obstaja nevarnost zloma!