Korundov lamelni kolut F Ø 50x30 mm s ščitnikom Ø 6 mm A120 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220155080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220155080
EAN/GTIN 4007220155080
Številka proizvajalca 44503126
L-število L51070 106

Opis

Opis:

Pri žepnih brusilnikih so letve brusno sredstvo radialno razporejene okoli osi orodja na nosilcu. Zaradi svoje fleksibilnosti se idealno prilagajajo konturam obdelovanca. Abrazivno zrnje je vgrajeno v sintetično smolo vez na natezno odpornem, gibkem nosilcu tkanine. pahljačasti brus so navedeni v ISO 3919 pod oznako ″lamela brusilni zatiči″. Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15200 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 7000 vrt./min
  • Metrična širina: 30 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosledno visoko odstranjevanje materiala po celotnem življenjska doba, saj se nenehno sprošča nov, agresiven brusno sredstvo.
  • uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov je mogoče zaradi ravne konstrukcije jedra litja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Zmanjšanje kontaktnega tlaka in periferne hitrosti ter dodajanje brusna olja zmanjšajo obrabo orodja in temperaturno obremenitev obdelovanca. Povečanje hitrosti odstranjevanja je treba doseči z grobim granulatom in ne s povečanjem kontaktnega tlaka, da se prepreči nepotrebna obraba orodja in temperaturna obremenitev obdelovanca. Povečanje rezalna hitrost povzroči nekoliko bolj fino površino. Povečanje kontaktnega tlaka naredi površino nekoliko bolj grobo. Mehkejši kot je material, ki ga je treba obdelati, bolj groba je površina (če se uporabljajo enake velikosti zrn). Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Če je presežen predpisani optimalni število vrtljajev, je treba kontaktni tlak znatno zmanjšati.
  • Varnost je zagotovljena samo, če je dolžina vpenjanja najmanj 15 mm in pri dolžini odprte gredi navedena največja vrednost število vrtljajev ni presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico