Ročna krtača ukrivljena HBG 1 vrsta žice iz nerjavnega jekla - Ø0,30 (10)

Št. art.: 4007220153734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220153734
EAN/GTIN 4007220153734
Številka proizvajalca 43662003
L-število L51510 107
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Idealno za čiščenje težko dostopnih predelov, kot so koti, vogali in cevi. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 1
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 265 mm

Prednosti:

  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranjevanje rje; odstranite taljenje; odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; hrapavost; varjenje šiv strojna
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • les

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico