Opis:
Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Idealno za čiščenje težko dostopnih predelov, kot so koti, vogali in cevi. Krtače z medeninasto jekleno žico so primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. Jeklena žica, prevlečena z medenino, je manj dovzetna za korozijo. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Število, vrstice: 1
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 265 mm
Prednosti:
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje rje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; hrapavost;
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- les