Krtača brez vozlov PBU Ø10 mm Šank-Ø6 mm Žica iz nerjavnega jekla-Ø0,35

Št. art.: 4007220153291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220153291
    EAN/GTIN 4007220153291
    Številka proizvajalca 43204003
    L-število L51510 595

    Opis

    Opis:

    Primerno za lahka dela s ščetkanjem, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in rjavenje. ravna strojna ščetka s plastičnim ohišjem ščetke. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

    Lastnosti:

    • Embalaža: Industrijska embalaža
    • VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 8000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
    • Snemalni sistem: Držalo
    • Ø pot: 10 mm
    • Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
    • Ø Zunanja metrika: 10 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
    • Dolžina, obrezovanje: 20 mm
    • Dolžina, skupno: 65 mm

    Prednosti:

    • ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
    • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so izvrtine in votline, tako da se obrezovanje med vrtenjem razširi.
    • Plastična prevleka preprečuje korozijo stika.
    • Zelo dobra korozijska odpornost.
    • Ustvarja lepe površine.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Bron
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Neželezne kovine trde
      • Visoko toplotno odporni materiali
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Druge neželezne kovine
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Titan
      • Titanove zlitine

    Opomba:

    • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico