Opis:
Za univerzalno brušenje kovin in drugih materialov. Poliroll brusilni valji so narejeni iz spiralno navite brusno sredstvo na podstavku. Abrazivno zrnje je vgrajeno v prevleko sintetične smole na nosilcu tkanine, odpornem na natezno trdnost, kar dosega najvišjo zmogljivost brušenja.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 17000 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 12000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Velikost zrnja: 80
- Višina: 35 mm
Prednosti:
- Dosledno visoka zmogljivost brušenja po celotnem življenjska doba-u s trajnim sproščanjem svežega brusnega zrnja v uporaba-u.
- Zaradi samonapetosti zaradi stožčaste držalo orodij z utorom zatesnjene pritrditve v uporaba.
- Enostavna menjava orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite konico in ne površino brušenje, da ne poškodujete lepljenja zaradi vročine. Položite POLIROLL na držalo orodij z lepljeno stranjo. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 11 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.